詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-99

品名 : 115mm 掛金(鋼板製/黒)

仕様

サイズ 45×115mm 全高 29mm
板厚 1.9mm 材質 鋼板
塗装(黒色)仕上げ
取付ねじなし(φ5.3穴、φ8皿)
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/18 20:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BB-97 72mm 掛金(鋼板製/黒)
EA951BB-98 91mm 掛金(鋼板製/黒)
EA951BB-99 115mm 掛金(鋼板製/黒)
EA951BB-100 135mm 掛金(鋼板製/黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:115mm L1:40.5mm L2:50.5mm P:21mm\nP1:30mm P2:31.5mm P3:36.5mm W:45mm\nH:29mm D:30mm D1:32mm D2:27mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top