詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BU-41

品名 : 8.0x105mm ねじ付フック(コーテイング付/5個)

仕様

線径 8mm 全長 105mm
幅 42mm ねじ径 8mm
材質 スチール 入数 5個
樹脂でコーティングをしたねじ付きフック
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 08:00現在)

商品入数 5 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA951BU-41 8.0x105mm ねじ付フック(コーテイング付/5個)
EA951BU-42 8.0x150mm ねじ付フック(コーテイング付/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top