品番 : EA951BU-42
品名 : 8.0x150mm ねじ付フック(コーテイング付/5個)
仕様
| 線径 | 8mm | 全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 66mm | ねじ径 | 8mm |
| 材質 | スチール | 入数 | 5個 |
| 樹脂でコーティングをしたねじ付きフック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BU-41 8.0x105mm ねじ付フック(コーテイング付/5個) |
| EA951BU-42 8.0x150mm ねじ付フック(コーテイング付/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入り
