詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-54

品名 : 120x 28 mm 引戸取手(木製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ(mm) 120 幅(mm) 21
深さ(mm) 10 材質 強化木(積層材)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 02:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1395ページ

代替品

EA951C-76
  • 品番

    EA951C-76

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA951C-51 75x 21 mm 引戸取手(木製)
EA951C-52 90x 24 mm 引戸取手(木製)
EA951C-53 105x 26 mm 引戸取手(木製)
EA951C-54 120x 28 mm 引戸取手(木製)
ウェブカタログ画像
  • L:120mm、L1:112mm、L2:102mm、W:28mm、W1:21mm、W2:17mm、H:10mm、t:1.6mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top