品番 : EA951CR-31
品名 : 75x50mm 脱着可能ヒンジ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 75mm | 幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 穴径 | 3.8mm |
| 穴数 | 4 | 耐荷重 | 6kg(2個使用時) |
| 開き角度 | 270° | 材質 | 本体・ばね:ステンレス(SUS304) 軸:ステンレス(SUS303) |
| 仕上 | 本体:サテン仕上げ | 重量 | 70g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| ワンタッチ取付タイプ | |||
| 軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取付、取外しが簡単です。 | |||
| 左右兼用。 上開き扉、上蓋、横開き扉にも使用できます。 | |||
| インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。 | |||
| ステンレス製で耐蝕性に優れています。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/20 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CR-31 75x50mm 脱着可能ヒンジ(ステンレス製) |
| EA951CR-32 100x50mm 脱着可能ヒンジ(ステンレス製) |
