詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CR-32

品名 : 100x50mm 脱着可能ヒンジ(ステンレス製)

仕様

全長 100mm 50mm
厚み 1.5mm 穴径 3.8mm
穴数 6 耐荷重 7kg(2個使用時)
開き角度 270° 材質 本体・ばね:ステンレス(SUS304)
軸:ステンレス(SUS303)
仕上 本体:サテン仕上げ 重量 90g
入数 1個
取付ねじ無し
ワンタッチ取付タイプ
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取付、取外しが簡単です。
左右兼用。 上開き扉、上蓋、横開き扉にも使用できます。
インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
ステンレス製で耐蝕性に優れています。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1341ページ
バリエーション一覧
EA951CR-31 75x50mm 脱着可能ヒンジ(ステンレス製)
EA951CR-32 100x50mm 脱着可能ヒンジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 単位:mm\n①SUS304(サテン仕上)、②SUS303(素地)、③SUS304(素地)

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top