品番 : EA951D-13
品名 : [EA951D-11用] 補強パーツ
仕様
| 用途 | EA951D-11を施工する際の補強・板押さえ等に | サイズ | 52×15mm |
|---|---|---|---|
| 取付板サイズ | 3~4個:450~800mm 1~2個:250~450mm |
安全荷重 | 2個以上使用時:約45kg 1個使用時:約35kg |
| 材質 | 本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 |
重量 | 15g |
| 入数 | 2個 | 付属品 | ピン(φ1.2×25mm)×10本、専用ビス(φ3.9×12mm)×2本 |
| EA951D-11用補強パーツ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951D-11 32x32x14mm 下地ベース(石こうボード用) |
| EA951D-12 [EA951D-11用] 専用カバー(4個) |
| EA951D-13 [EA951D-11用] 補強パーツ |
| EA951D-14 [EA951D-13用] 専用カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
