品番 : EA951D-14
品名 : [EA951D-13用] 専用カバー
仕様
| サイズ | 60×17mm | 重量 | 12g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS | 入数 | 2個 |
| EA951D-13用専用カバー | |||
| カバー着脱時には工具不要 | |||
| EA951D-13が気になる時ご使用ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951D-11 32x32x14mm 下地ベース(石こうボード用) |
| EA951D-12 [EA951D-11用] 専用カバー(4個) |
| EA951D-13 [EA951D-11用] 補強パーツ |
| EA951D-14 [EA951D-13用] 専用カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
