品番 : EA951DB-33
品名 : 35x38mm フック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(奥行×高さ) | 35×38mm | 幅 | 38mm |
---|---|---|---|
吊下荷重 | 5kg | 穴径(mm) | 4 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
バレル研磨仕上げ | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/24 12:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951DB-31 25x28mm フック(ステンレス製) |
EA951DB-32 30x33mm フック(ステンレス製) |
EA951DB-33 35x38mm フック(ステンレス製) |
EA951DB-34 40x44mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)