品番 : EA951DC-10
品名 : 50mm(18x48mm) 回転フック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 取付座サイズ | 48×18mm | フック | 全長:50mm 幅:10mm |
|---|---|---|---|
| 吊下荷重 | 8.9kgf | 穴径 | 4.2mm |
| 材質 | SUS304 | 仕上 | バレル研磨仕上げ |
| 付属品 | 取付ねじ十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) | 重量 | 45g |
| フック部が二重に回転します。天井・壁など、場所を選ばず取付でき、取り付けた後、吊下げ方向が自由になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DC-9 40mm(16x42mm) 回転フック(ステンレス製) |
| EA951DC-10 50mm(18x48mm) 回転フック(ステンレス製) |

