品番 : EA951DG-62
品名 : 26x49x14mm 収納フック
仕様
| 材質 | 亜鉛合金 | 穴径 | 3.3mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 26mm | 高さ | 49mm |
| 奥行 | 14mm | フック部出幅 | 49mm |
| 耐荷重 | 4.5kg | 重量(パッケージ含む) | 約70g |
| カラー | シルバー | 付属品 | 取付ビス(2本) |
| 使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。 | |||
| 壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DG-62 26x49x14mm 収納フック |
| EA951DG-61 15x48x14mm 収納フック |
