詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DH-22

品名 : 100x 80mm 回転フック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

奥行×高さ 75×100mm 80mm
吊下荷重 25㎏ 穴径 上穴:18×9mm
下穴:9mm
材質 ステンレス(SUS304)
フックが180°スイングするので未使用時はコンパクトにたためます。
プレート上部の取付穴が長穴になっており取付時に微調整が可能です。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 20:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951DH-23
  • 品番

    EA951DH-23

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA951DH-21 100x 80mm 回転フック(ステンレス製)
EA951DH-22 100x 80mm 回転フック(ステンレス製)
EA951DH-23 120x100mm 回転フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top