品番 : EA951DN-16
品名 : M6x51mm ねじ付吊フック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ねじサイズ | M6 |
---|---|---|---|
全長 | 51mm | 線径 | φ5.5mm |
リング内径 | φ20mm | 使用荷重 | 18kg以下 |
付属品 | 六角ナット(M6) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/10 13:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951DN-16 M6x51mm ねじ付吊フック(ステンレス製) |
EA951DN-17 M6x84mm ねじ付吊フック(ステンレス製) |