品番 : EA951EA-17A
品名 : 166x16mm 一文字継手(スチール製/2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
全長(mm) | 166 | 幅(mm) | 16 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 3 | 長穴数 | 5 |
M5タップ穴数 | 6 | 長穴サイズ | 5.5×10mm |
穴ピッチ | 15mm | 材質 | スチール |
焼付塗装(黒色)仕上げ | |||
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。 | |||
電線コードなども入りやすくなっています。 | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 18:50現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |