詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-214A

品名 : 19x147mm J型連結金具(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 幅 19mm
厚み 2mm 穴径 6.2mm
全長 147mm 穴数 5
重量 約40g(1個あたり) 入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 19:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA951EA-211A 19x 72mm J型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-212A 19x 97mm J型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-213A 19x122mm J型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-214A 19x147mm J型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-215A 19x197mm J型連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top