品番 : EA951EA-215A
品名 : 19x197mm J型連結金具(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴径 | 6.2mm |
| 全長 | 197mm | 穴数 | 7 |
| 重量 | 約51g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-211A 19x 72mm J型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-212A 19x 97mm J型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-213A 19x122mm J型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-214A 19x147mm J型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-215A 19x197mm J型連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
