品番 : EA951EA-61
品名 : 96x15x0.8mm 連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 全長 | 96mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | 厚み | 0.8mm |
| 穴径 | 4.2×6.8mm | 穴数 | 9 |
| 折り曲げての使用が可能です。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-61 96x15x0.8mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-62 200x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-63 304x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-65 512x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

