品番 : EA951EA-62
品名 : 200x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製)
仕様
| 穴径 | 4.2×6.8mm | 材質 | ステンレス(SUS430) |
|---|---|---|---|
| ★折り曲げての使用が可能です。 | |||
| サイズ | 全長:200mm 幅:15mm 厚み:1mm |
穴数 | 19 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/04/09 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-61 96x15x0.8mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-62 200x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-63 304x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-64 408x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-65 512x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

