品番 : EA951EB-62
品名 : 41x 41x 16 mm 隅金(ステンレス製/10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 仕上 | ヘアーライン仕上げ |
|---|---|---|---|
| 長さ×長さ | 41×41mm | 幅 | 16mm |
| 厚み | 1mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 3.2mm | 入数 | 10個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
