詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-64

品名 : 62x 62x 20 mm 隅金(ステンレス製/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS430) 仕上 ヘアーライン仕上げ
長さ×長さ 62×62mm 20mm
厚み 1.2mm 穴数 6
穴径 3.5mm 入数 10個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/07 16:56現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA951EB-61 35x 35x 14 mm 隅金(ステンレス製/10個)
EA951EB-62 41x 41x 16 mm 隅金(ステンレス製/10個)
EA951EB-63 50x 50x 18 mm 隅金(ステンレス製/10個)
EA951EB-64 62x 62x 20 mm 隅金(ステンレス製/10個)
EA951EB-65 75x 75x 20 mm 隅金(ステンレス製/2個)
EA951EB-66 91x 91x 22 mm 隅金(ステンレス製/2個)
EA951EB-67 121x121x 25 mm 隅金(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top