品番 : EA951EB-851
品名 : 80x 45x35mm 接合金具(梁用/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | 穴径 | 6mm(6穴) |
|---|---|---|---|
| 梁受部 | 45×80×35(D)mm | 板厚 | 1.2mm |
| 入数 | 5個 | ||
| 金物の下部がカットされているので基礎に干渉せず取付けでき、大引き受けとしても使用できます。 | |||
| 四角穴専用ビス付(30本入り) | |||
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/18 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-851 80x 45x35mm 接合金具(梁用/5個) |
| EA951EB-852 84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:5個