詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-12

品名 : 45 x45x30mm ワイドアングル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(長さ×長さ) 45×45mm 30mm
厚み 3mm 穴数 6
穴径 4.2mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 ヘアーライン仕上げ
取付ねじ無し
ステンレス製なのでキッチン、バスルーム、医療関係のほか、色々な場所での補強金具としてご使用できます。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 06:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951EE-45
  • 品番

    EA951EE-45

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA951EE-11 35 x35x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EE-12 45 x45x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EE-16 105x105x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EE-17 120x120x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:45、B:45、W:30、t:3.0

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top