品番 : EA951EE-17
品名 : 120x120x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(長さ×長さ) | 120×120mm | 幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 穴数 | 10 |
| 穴径 | 4.2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン仕上げ | ||
| 取付ねじ無し | |||
| ステンレス製なのでキッチン、バスルーム、医療関係のほか、色々な場所での補強金具としてご使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-11 35 x35x30mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EE-12 45 x45x30mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EE-16 105x105x30mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EE-17 120x120x30mm ワイドアングル(ステンレス製) |
