品番 : EA951EE-418
品名 : 180x180x32mm ワイド金折(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
長さ(A×B) | 180×180mm | 幅(C) | 32mm |
厚み | 4.5mm | 穴径 | 5.5mm |
穴数 | 6 | ||
板厚4.5mmの丈夫な等辺タイプアングル | |||
両面皿穴加工が施されています。 | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/07 04:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)