品番 : EA951EF-440
品名 : 40x40x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | ヘアライン仕上 |
|---|---|---|---|
| サイズ(長さ×長さ×幅) | 40×40×15mm | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 5mm | 穴数 | 4 |
| 入数 | 2個入り | ||
| 美しいヘアライン仕上。 | |||
| 小型・厚めタイプ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1384ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EF-420 20x40x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-430 30x30x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-440 40x40x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-445 45x45x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
