詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-445

品名 : 45x45x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレスSUS304 仕上げ ヘアライン仕上
サイズ(長さ×長さ×幅) 45×45×15mm 厚み 3mm
穴径 4.5mm 穴数 4
美しいヘアライン仕上。
小型・厚めタイプ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 17:40現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1384ページ
バリエーション一覧
EA951EF-420 20x40x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個)
EA951EF-430 30x30x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個)
EA951EF-440 40x40x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個)
EA951EF-445 45x45x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top