品番 : EA951EG-2
品名 : 200x200mm フリーステー(角度自在/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール | 仕上げ | ブラック塗装 |
---|---|---|---|
長さ | 200×200mm | 幅 | 20mm |
穴数 | 8 | 穴径 | 4mm |
耐荷重 | 20kg(本あたり) | 付属品 | 取付ビス:鉄木ネジ 3.8×13mm×4本 3.8×20mm×4本、SUSトラス小ネジ M4×10mm×2本、六角ナット×2個 |
入数 | 1本入り | ||
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整可能。 | |||
垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来ます。 | |||
金具に13φの穴があいていますので、パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できます。 | |||
ナベ木ねじ(ユニクロ)3.8×13(4本)、ナベ木ねじ(ユニクロ)3.8×20(4本)、トラス小ねじ(SUS)M4×10(2本)、六角ナット(SUS)M4(2本)付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 05:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951EG-1 200x200mm フリーステー(角度自在/ホワイト) |
EA951EG-2 200x200mm フリーステー(角度自在/ブラック) |