詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-72

品名 : φ35x 600mm 樹脂製手すり(抗菌・防カビ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 抗菌AES樹脂+ステンレス 取付穴径 4mm
サイズ(mm) ねじピッチ:600
高さ:78.1
パイプ径:35
付属品 ブラケット取付ネジ(ステンレス(SUS304)):φ4×30mm
プラグ(高密度ポリエチレン):φ6×25mm
てすり棒固定ネジ(ステンレス):φ3×10mm
追加説明
カタログ価格

4,140 (税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951EL-71 φ35x 400mm 樹脂製手すり(抗菌・防カビ)
EA951EL-72 φ35x 600mm 樹脂製手すり(抗菌・防カビ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top