品番 : EA951EL-78
品名 : 700x600mm アルミ製手すり
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(mm) | ねじピッチ:700×600 高さ:78 パイプ径:32 |
材質 | 握り部:アルミ(抗菌樹脂コーティング) ブラケット部:樹脂 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ5mm | 耐荷重 | 60kg |
| カラー | アイボリ | ||
| タッピンねじ付 | |||
| 左右兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EL-76 600x400mm アルミ製手すり |
| EA951EL-78 700x600mm アルミ製手すり |
