品番 : EA951EW-242A
品名 : 32mm パイプジョイント引張り(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 適用パイプ | 32mm | サイズ(mm) | L:61、L1:15、L2:12、H:78、D:38、止めねじ:M6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS316相当 | ||
| 鏡面仕上げ | |||
| 耐久性に優れた、ステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-241A 25mm パイプジョイント引張り(ステンレス製) |
| EA951EW-242A 32mm パイプジョイント引張り(ステンレス製) |
| EA951EW-243A 38mm パイプジョイント引張り(ステンレス製) |
