詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-19

品名 : 2200-3000mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 パイプ:ステンレス巻きスチール
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
サイズ 2200~3000mm 重量 約1.0kg
耐荷重 10kg 1本サイズ 1100mm
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/30 09:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951FD-19A
  • 品番

    EA951FD-19A

  • コメント

    変更点:原産国(日本→中国),梱包

バリエーション一覧
EA951FD-19 2200-3000mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)
EA951FD-19A 2200-3000mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)
EA951FD-20A 2700-3800mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top