品番 : EA951FD-19A
品名 : 2200-3000mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)
仕様
| 材質 | パイプ:ステンレス巻きスチール | サイズ(mm) | 2200~3000 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約1.0kg | 耐荷重 | 10kg |
| 1本サイズ | 1100mm | パイプ径 | 内筒:25.4mm、外筒:29.4mm |
| つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/30 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FD-19 2200-3000mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型) |
| EA951FD-19A 2200-3000mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型) |
| EA951FD-20A 2700-3800mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型) |
ウェブカタログ画像
拡大
