品番 : EA951FD-7
品名 : 960-1800mm 物干し竿・伸縮(スチール・樹脂コート)
仕様
| 材質 | 本体:樹脂コーティングスチールパイプ、部品:ABS樹脂 | サイズ | 960~1800mm |
|---|---|---|---|
| 1本サイズ | 960mm | 耐荷重 | 5kg |
| 太さ | 太い部分:φ22mm 細い部分:φ19mm |
||
| 室内のデッドスペースを干し場に有効活用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/09 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2104ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FD-7 960-1800mm 物干し竿・伸縮(スチール・樹脂コート) |
| EA951FD-8 1400-2700mm 物干し竿・伸縮(スチール・樹脂コート) |
メイン画像
拡大

