詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-8

品名 : 1400-2700mm 物干し竿・伸縮(スチール・樹脂コート)

仕様

材質 本体:樹脂コーティングスチールパイプ、部品:ABS樹脂 サイズ 1400~2700mm
1本サイズ 1400mm 耐荷重 3kg
太さ 太い部分:φ22mm
細い部分:φ19mm
室内のデッドスペースを干し場に有効活用できます。
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2104ページ

代替品

EA951FD-5A
  • 品番

    EA951FD-5A

  • コメント

    1700-3000mm/SUS巻スチール

EA951FB-106
  • 品番

    EA951FB-106

  • コメント

    1700-3000mm/φ42mm極太

EA951FB-101
  • 品番

    EA951FB-101

  • コメント

    1700-3000mm/SUS巻スチール

バリエーション一覧
EA951FD-7 960-1800mm 物干し竿・伸縮(スチール・樹脂コート)
EA951FD-8 1400-2700mm 物干し竿・伸縮(スチール・樹脂コート)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top