詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-106A

品名 : 750-1200mm 強力伸縮棒

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 H-UPJ-120R
サイズ 750~1200(W)×75(D)×110(H)mm パイプ径 φ29.6mm
耐荷重 75cmの場合:60kg
100cmの場合:42kg
120cmの場合:30kg
重量 775g
材質 パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)
樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂
ねじ類:鋼(めっき)
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒
L字型×バネ内蔵の圧着部でしっかり固定します。
一人でも簡単に取り付けができます。
お部屋に馴染むマットな質感
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA951FE-106A 750-1200mm 強力伸縮棒
EA951FE-107A 1100-1900mm 強力伸縮棒
EA951FE-108A 1700-2800mm 強力伸縮棒
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top