品番 : EA951FE-107A
品名 : 1100-1900mm 強力伸縮棒
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-UPJ-190R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1100~1900(W)×75(D)×110(H)mm | パイプ径 | φ29.6mm |
| 耐荷重 | 110cmの場合:55kg 150cmの場合:35kg 190cmの場合:23kg |
重量 | 990g |
| 材質 | パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき) |
||
| ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒 | |||
| L字型×バネ内蔵の圧着部でしっかり固定します。 | |||
| 伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、一人でも簡単に取り付けができます。 | |||
| お部屋に馴染むマットな質感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-106A 750-1200mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-107A 1100-1900mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-108A 1700-2800mm 強力伸縮棒 |
ウェブカタログ画像
拡大
