品番 : EA951FE-171
品名 : 115x120x140mm 収納ラック
戸棚の空間を有効活用!
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2323 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 115×120×140(H)mm | 対応皿サイズ | φ150~200mm |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) | ||
| 小皿から中皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ! | |||
| 種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。 | |||
| バーにはシリコーンのストッパーが付いているので、収納したお皿にキズが付きにくい設計です。 | |||
| 収納時も横滑りしないので、お皿の出し入れもスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/18 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-171 115x120x140mm 収納ラック |
| EA951FE-172 115x160x200mm 収納ラック |
ウェブカタログ画像
拡大
