品番 : EA951FE-172
品名 : 115x160x200mm 収納ラック
大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2322 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 115×160×200(H) | 対応皿サイズ | φ200~240mm |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) | ||
| 種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。シリコン製ストッパーでお皿が滑りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/21 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-171 115x120x140mm 収納ラック |
| EA951FE-172 115x160x200mm 収納ラック |
ウェブカタログ画像
拡大
