品番 : EA951FE-301
品名 : 290x130x198mm 収納棚
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | フォルマ |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 2kg(1段あたり) | 材質 | 本体:スチール(クロムメッキ)、 棚板:AS樹脂 |
| 収納高さ | 下段:135mm | サイズ | 290(W)×130(D)×198(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-301 290x130x198mm 収納棚 |
| EA951FE-302 290x130x339mm 収納棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
