詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-302

品名 : 290x130x339mm 収納棚

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 フォルマ
耐荷重 2kg(1段あたり) 材質 本体:スチール(クロムメッキ)、
棚板:AS樹脂
収納高さ 下段:135mm、
中段:130mm
サイズ 290(W)×130(D)×339(H)mm
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/16 04:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2108ページ
バリエーション一覧
EA951FE-301 290x130x198mm 収納棚
EA951FE-302 290x130x339mm 収納棚
ウェブカタログ画像
  • ※画像はサイズ違いです
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top