詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-61B

品名 : 750-1200mm 強力伸縮棒

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 H-GBJ-120
サイズ 750~1,200(W)×65(D)×95(H)mm 重量 0.85kg
耐荷重 75cmの場合:70kg、
100cmの場合:50kg、
120cmの場合:40kg
材質 パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、
樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、
ねじ類:スチール(メッキ)
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。
室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
太さ 太い部分:32mm
細い部分:27.6mm
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/23 20:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2162ページ

代替品

EA951FE-61C
  • 品番

    EA951FE-61C

  • コメント

    変更点:ツヤなしになりました

バリエーション一覧
EA951FE-61B 750-1200mm 強力伸縮棒
EA951FE-62B 1100-1900mm 強力伸縮棒
EA951FE-65B 1700-2800mm 強力伸縮棒
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top