品番 : EA951FF-12
品名 : 1200x300x200mm パイプ棚(ステンレス製)
仕様
メーカー | 東製作所 | 型番 | PS-1200-300 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 1200×300×200 | 耐荷重 | 50kg |
材質 | SUS430 | パイプ径 | φ19mm |
重量(kg) | 4.5 | 取付穴径 | φ8×9mm |
素早い水切効果があります。 | |||
壁面取付時に上付、下付可能です。 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/22 08:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2203ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FF-11 900x300x200mm パイプ棚(ステンレス製) |
EA951FF-12 1200x300x200mm パイプ棚(ステンレス製) |
拡大
※画像はEA951FF-11です。