品番 : EA951FG-61A
品名 : 550- 750x270mm 伸縮突っ張り棚
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-J-55R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 550~750(W)×270(D)×95(H)mm | 耐荷重 | 55cmの場合:65kg 75cmの場合:30kg |
| 材質 | パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき) |
重量 | 1.2kg |
| ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる超強力伸縮棚 | |||
| ポールがそれぞれ自由に伸縮するので、段差のある壁も取り付け可能 | |||
| 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 | |||
| ひとりでも簡単に取り付けできる専用アダプター2個付き | |||
| ランドリーやキッチン周りの小物収納、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。 | |||
| ねじやくぎが不要で壁を傷めません。 | |||
| お部屋に馴染むマットな質感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/10 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FG-61A 550- 750x270mm 伸縮突っ張り棚 |
| EA951FG-62A 750-1150x270mm 伸縮突っ張り棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
