品番 : EA951FG-62A
品名 : 750-1150x270mm 伸縮突っ張り棚
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-J-75R |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 750~1,150×270×95 | 耐荷重(kg) | 75cmの場合:60 115cmの場合:30 |
| 材質 | パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(メッキ) |
重量 | 1.5kg |
| ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる超強力伸縮棚 | |||
| ポールがそれぞれ自由に伸縮するので、段差のある壁も取り付け可能 | |||
| 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 | |||
| ひとりでも簡単に取り付けできる専用アダプター2個付き | |||
| ランドリーやキッチン周りの小物収納、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。 | |||
| ねじやくぎが不要で壁を傷めません。 | |||
| お部屋に馴染むマットな質感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/10 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FG-61A 550- 750x270mm 伸縮突っ張り棚 |
| EA951FG-62A 750-1150x270mm 伸縮突っ張り棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
