品番 : EA951FY-52
品名 : φ 50mm ケーブル&ホースハンガー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ホースやケーブルの太さに合わせて、しっかりと固定できます
仕様
結束径 | 50mm | サイズ | 64×57×95(H)mm |
---|---|---|---|
耐荷重 | 約22kg | 材質 | ABS樹脂 |
フックにかける部分の穴径 | 約7㎜ | ||
ホースやケーブルの太さに合わせて、しっかりと固定できます。 | |||
T型ハンドル付で持ち運びに便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 00:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951FY-51 φ 30mm ケーブル&ホースハンガー |
EA951FY-52 φ 50mm ケーブル&ホースハンガー |
EA951FY-53 φ 75mm ケーブル&ホースハンガー |
EA951FY-54 φ100mm ケーブル&ホースハンガー |
メイン画像
拡大
.jpg)