詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FY-53

品名 : φ 75mm ケーブル&ホースハンガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ホースやケーブルの太さに合わせて、しっかりと固定できます

仕様

結束径 75mm サイズ 70×95×146(H)mm
重量 50g 引掛け穴サイズ 13mm
(穴はT型ハンドル部にあります。)
耐荷重 約45kg 材質 ABS樹脂
ホースやケーブルの太さに合わせて、しっかりと固定できます。
T型ハンドル付で持ち運びに便利です。
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/19 00:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951FY-54
  • 品番

    EA951FY-54

  • コメント

    違い:サイズ・結束径・耐荷重

バリエーション一覧
EA951FY-51 φ 30mm ケーブル&ホースハンガー
EA951FY-52 φ 50mm ケーブル&ホースハンガー
EA951FY-53 φ 75mm ケーブル&ホースハンガー
EA951FY-54 φ100mm ケーブル&ホースハンガー
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top