品番 : EA951MB-72
品名 : 72mm マグキャッチ
仕様
| 吸着力 | 約5kg | プレート | シングル |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:アルミニウム、プレート:鋼板 | 穴サイズ | 3.2×10.2mm、φ4mm |
| 仕上 | 金メッキ | 付属品 | 木ねじ |
| プレート厚み | 1.6mm | 重量 | マグネット部:60g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/19 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951MB-72 72mm マグキャッチ |
| EA951MB-72B 72mm マグキャッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
