詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-107

品名 : 2.0x50m /25mm目 アイデアネット(グリーン)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 ダイオネット
サイズ 2×50m 目合 25mm
材質 ポリエチレン カラー グリーン
重量 約7.5kg
防鳥、防虫、防獣など活動範囲の広い、アイデア次第で多目的に使用できる軽いラッセルネット
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1433ページ
バリエーション一覧
EA952AD-101 2.0x4.0m/12mm目 アイデアネット(グリーン)
EA952AD-102 2.0x50m /12mm目 アイデアネット(グリーン)
EA952AD-104 2.0x50m /12mm目 アイデアネット(ブラック)
EA952AD-106 2.0x4.0m/25mm目 アイデアネット(グリーン)
EA952AD-108 2.0x4.0m/25mm目 アイデアネット(ブラック)
EA952AD-107 2.0x50m /25mm目 アイデアネット(グリーン)
EA952AD-109 2.0x50m /25mm目 アイデアネット(ブラック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top