品番 : EA952AD-108
品名 : 2.0x4.0m/25mm目 アイデアネット(ブラック)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | アイデアネット |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2×4m | 目合 | 25mm |
| 材質 | ポリエチレン | カラー | ブラック |
| 重量 | 約600g | ||
| 防鳥、防虫、防獣など活動範囲の広い、アイデア次第で多目的に使用できる軽いラッセルネット | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
