品番 : EA952AD-111
品名 : 2.0x3.0m からすネット(ブルー)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | カラスネット |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2×3m | 目合 | 4mm |
| カラー | ブルー | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 1.2kg | ||
| ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 | |||
| ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 | |||
| くちばしの入りにくい4mm目合いです。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 06:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-111 2.0x3.0m からすネット(ブルー) |
| EA952AD-112 3.0x3.0m からすネット(ブルー) |
| EA952AD-113 3.0x4.0m からすネット(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
